Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 5 m (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 5 m (10 Stück), Detailansicht
Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 5 m (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14955-02
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11735
EAN/GTIN:
     4005058117355
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
HOLTHAUS

Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung

8 cm x 5 m

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Cottonelast Kurzzugbinde von Holthaus hat alle guten Gebrauchseigenschaften einer herkömmlichen Binde, ohne jedoch an Hautverträglichkeit einzubüßen. Zusätzlich verfügt sie über eine hohe Querstabilität und lässt sich in der Kompression gut dosieren.



Produktdaten:



Länge: 5m gedehnt

Breite: 6cm bis 12cm

Farbe: hautfarbend

Material: 100% Baumwolle

Packung: Klinikpackung

Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinde, kurzzugbinde, holthaus cottonelast kurzzugbinde, klinikpackung kurzzugbinde, kurzzugbinde grosspackung, verbandmittel, erste hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 41,79*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,20*
€ 50,52*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 41,69*
€ 57,98*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,52*
€ 60,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,49*
€ 52,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11835
ab € 6,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
11733
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.