Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Monovetten 2,7 ml, 66 x 11 mm, Kalium- EDTA, Standarddruck, steril Sarstedt (50 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S-Monovetten 2,7 ml, 66 x 11 mm, Kalium- EDTA, Standarddruck, steril Sarstedt (50 Stück), Detailansicht
S-Monovetten 2,7 ml, 66 x 11 mm, Kalium- EDTA, Standarddruck, steril Sarstedt (50 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14858-01
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     05.1167
EAN/GTIN:
     4038917085557
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
blutentnahmeröhrchen sarstedt
SARSTEDT

S-Monovetten 2,7 ml, 66 x 11 mm, Kalium- EDTA, Standarddruck, steril



(50 Stück)



Mit der S-Monovette® haben Sie die Wahl zwischen Aspirations- oder Vakuumtechnik. Das Blutentnahmesystem S-Monovette® ermöglicht Ihnen die freie Wahl der Abnahmetechnik. Sie können mit dem Aspirations- oder Vakuumprinzip Blut entnehmen oder die Vorteile beider Abnahmetechniken kombinieren. Bei einer Mehrfachentnahme kann die Punktion und erste Blutentnahme mit aufgesetzter Kanüle und Aspirationstechnik durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Transparenz der Schraubkappe haben Sie den Vorteil einer sehr guten Punktionskontrolle. Die S-Monovetten können dann, wenn es die Venenverhältnisse erlauben, nach dem Vakuumprinzip gefüllt werden. Die Kanüle bleibt während des Wechselns der S-Monovetten in der Vene liegen und ermöglicht eine tropffreie Mehrfachentnahme. Kombinationsmöglichkeiten: Für die Blutentnahme aus Luer-Verbindungen ist die S-Monovette® mit dem Multi-Adapter kombinierbar. Für die Blutentnahme mit einer Flügel-Kanüle steht Ihnen die direkt an die S-Monovette® anschließbare Multifly®-Kanüle mit komplettiertem Adapter zur Verfügung. EDTA dient als Antikoagulans für die Durchführung fast aller hämatologischen Untersuchungen. EDTA wird als Lösung in einer Konzentration von 1,2 - 2 mg EDTA/ml Blut in der S-Monovette® und in den Probenröhren vorgelegt. Die Verdünnung durch die flüssige EDTA-Lösung beträgt maximal 1%. Die gerinnungshemmende Wirkung des EDTA wird durch lagerungsbedingtes Austrocknen nicht beeinträchtigt.

Weitere Suchbegriffe: blutentnahmeröhrchen, sarstedt s monovetten 2, 7, s monovetten, serum, sarstedt s monovetten, monovetten standarddruck
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 11,86*
5 Tage
7
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,32*
4 Tage
34
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 13,50*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,19*
Zubehör
Prämeta
G2 902
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.