Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilates Soft-Over-Ball Mambo Ø 22 cm Blau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilates Soft-Over-Ball Mambo Ø 22 cm Blau (1 Stück), Detailansicht
Pilates Soft-Over-Ball Mambo Ø 22 cm Blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14281-02
Hersteller:
     Mambo
Herst.-Nr.:
     04-010123
EAN/GTIN:
     5420063004220
Suchbegriffe:
Pilates Ball
pilates ball
MAMBO

Pilates Soft-Over-Ball

Ø 22 cm Blau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Mambo Pilates Soft-Over-Ball ist ein mit Luft zu füllender, vielseitig verwendbarer Ball. Er dient ideal für Widerstandsübungen in Pilates- und anderen Matten-Fitness-Programmen und bringt noch mehr Fokus und Energie in Ihr tägliches Fitnesstraining. Je nach Luftvolumen dient er auch als bequeme und weiche Kopf-, Nacken-, Fuss- und Rücken-Stütze.

Durch das Aufblasen des Ball mit dem Mund, kann die Atemtechnik von kleinen Kindern optimal trainiert und aufgebaut werden. Einmal aufgeblasen, ist er ein beliebtes Spielzeug.



Technische Spezifikationen

Farbe: blau

Durchmesser: Ø 17 - 27 cm

Nutzungslast: 100 kg

Verkaufseinheit: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: pilatesball, übungsball, soft over ball, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, gymnastik, pilates, pilates soft-over-ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.