| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14254-02 Herst.-Nr.: 02-020102 EAN/GTIN: 652088020922 |
| |
|
| | |
| MVS
Power-Web Combo Handtrainer gemischte Stärken
gelb/grün
( 1 Stück )
Das Power-Web Combo wird zur Kräftigung und Mobilisierung von Daumen, Handgelenk, Unteram, Knöchel und Finger eingesetzt. Die zwei verschiedenen Widerstände bewirken ein gezieltes Training sowohl in der Rehabilitation als im Sport und Training beim gezielten Muskelaufbau. Der Power Web® Combo eignet sich auch bestens zum Aufwärmen der Finger vor dem Sport.
Standard-Zubehör
Erhältlich in 3 verschiedenen Widerstands-Kombinationen mit praktischer, farblicher Unterteilung.
Technische Spezifikationen
Farbe: beige/rot Stärke ultra leicht/medium
Farbe: gelb/grün Stärke leicht/stark
Farbe: rot/blau Stärke medium/sehr stark
Farbe: grün/black Stärke stark/ultra stark
Grösse:Ø ca. 38 cm
Material:Naturkautschuk
Verkaufseinheit:1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: msd power web, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, handtrainer, power-web combo |
| | |
| |