| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14254-01 Herst.-Nr.: 02-020101 EAN/GTIN: 652088020823 |
| |
|
| | |
| MVS
Power-Web Combo Handtrainer gemischte Stärken
beige/rot
( 1 Stück )
Das Power-Web Combo wird zur Kräftigung und Mobilisierung von Daumen, Handgelenk, Unteram, Knöchel und Finger eingesetzt. Die zwei verschiedenen Widerstände bewirken ein gezieltes Training sowohl in der Rehabilitation als im Sport und Training beim gezielten Muskelaufbau. Der Power Web® Combo eignet sich auch bestens zum Aufwärmen der Finger vor dem Sport.
Standard-Zubehör
Erhältlich in 3 verschiedenen Widerstands-Kombinationen mit praktischer, farblicher Unterteilung.
Technische Spezifikationen
Farbe: beige/rot Stärke ultra leicht/medium
Farbe: gelb/grün Stärke leicht/stark
Farbe: rot/blau Stärke medium/sehr stark
Farbe: grün/black Stärke stark/ultra stark
Grösse:Ø ca. 38 cm
Material:Naturkautschuk
Verkaufseinheit:1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: msd power web, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, handtrainer, power-web combo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,73* | € 37,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,08* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|