| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14174-07 Herst.-Nr.: A4 1082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Messzylinder graduiert, hohe Form, Polypropylen
1000ml
(1Stück)
Produktbeschreibung:
Entspricht der ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977.
Der spezielle Polypropylen-Kunststoff hat eine sehr hohe Durchscheinung.
Bei 120 °C für 20 Minuten autoclavierbar.
Ständig verwendbar bis Temperaturen max. 100 °C.
Chemisch sauberer als Glas, keine Absorption.
Besonders guter chemischer Widerstand.
Sechskantfuß für zusätzliche Stabilität
10 ml =Außen Ø 13,5 mm / Graduierung 2 ml / H:140mm / Unterteilung 0,2 ml / Toleranz ± 0,2 ml
25 ml =Außen Ø 18 mm / Graduierung 5 ml / H:195mm / Unterteilung 0,5ml / Toleranz ± 0,5 ml
50 ml =Außen Ø 25,5 mm / Graduierung 10 ml / H:200mm / Unterteilung 1,0ml / Toleranz ± 1,0 ml
100 ml =Außen Ø 30 mm / Graduierung 10 ml / H:250mm / Unterteilung 1ml / Toleranz ± 1,0 ml
250 ml =Außen Ø 41,5 mm / Graduierung 20 ml / H:315mm / Unterteilung 2ml / Toleranz ± 2,0 ml
500 ml =Außen Ø 55 mm / Graduierung 50 ml / H:360mm / Unterteilung 5ml / Toleranz ± 5,0 ml
1000 ml =Außen Ø 66 mm / Graduierung 100 ml / H:438mm / Unterteilung 10ml / Toleranz ± 10,0 ml
2000 ml =Außen Ø 84 mm / Graduierung 200 ml / H:530mm / Unterteilung 20ml / Toleranz ± 20,0 ml
Produktdaten:
Material: Polypropylen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, messzylinder graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax messzylinder graduiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,57* | € 16,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,57* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|