Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graduierte Weithalsflaschen mit Kappe Servoprax Vol. 500ml (80 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Graduierte Weithalsflaschen mit Kappe Servoprax Vol. 500ml (80 Stück), Detailansicht
Graduierte Weithalsflaschen mit Kappe Servoprax Vol. 500ml (80 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14105-04
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubverschlu...
weithalsflasche 500 ml
SERVOPRAX

Graduierte Weithalsflaschen mit Kappe

Vol. 500ml

(80 Stück)



Produktbeschreibung:



Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flasche, die eine perfekte Dichtigkeit gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitssiegeln oder Etiketten zu erlauben. Geneigte Flaschenschulter für ein leichteres, vollständiges Ausleeren der Flasche.



50 ml = Ø 40mm / H:77mm / Öffnung Ø 24mm / Graduierung 10ml



100 ml = Ø 48mm / H:89mm / Öffnung Ø 24mm / Graduierung 20ml



250 ml = Ø 61mm / H:126mm / Öffnung Ø 34,5 mm / Graduierung 25ml



500 ml = Ø 75mm / H:158mm / Öffnung Ø 34,5mm / Graduierung 50ml



1000 ml = Ø 93mm / H:200mm / Öffnung Ø 45mm / Graduierung 100ml



2000 ml = Ø 115mm / H:247mm / Öffnung Ø 45mm / Graduierung 100ml



Produktdaten:



Material:



Polyethylen (Körper)

Polypropylen (Verschluss)

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, weithalsflasche graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax graduierte weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,30063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,09*
€ 157,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,80*
€ 154,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,27*
€ 149,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.