Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter Spritzen- und Kanülenspender 2 Fächer Meddax weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbehälter Spritzen- und Kanülenspender 2 Fächer Meddax weiß (1 Stück), Detailansicht
Universalbehälter Spritzen- und Kanülenspender 2 Fächer Meddax weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13656-02
Hersteller:
     Meddax
Herst.-Nr.:
     H7 1203W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
MEDDAX

Universalbehälter Spritzen- und Kanülenspender 2 Fächer

weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



• Aus stabilem Kunststoff

• Gehäuse in beige oder weiß

• Kästen transparent

• Schwenkbar, stapelbar

• Stand-/ Wandhalter

• Einzeln kartonverpackt.



Produktdaten:



Größe: extra groß

Maße: 600 x 245 x 355 mm (B x T x H)

Material: Polystyrol

Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, kanülenspender weiß, kanülenspender, servoprax spritzenspender 2fach, box, spritzen, kanülen, spender, kanüle, spritze, spritzenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.