Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer verchromt Megro (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infusionsständer verchromt Megro (1 Stück) , Detailansicht
Infusionsständer verchromt Megro (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13540-01
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     80160
EAN/GTIN:
     4260123933333
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer megro
infusionsständer
MEGRO

Infusionsständer verchromt

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Infusionsständer verchromt mit Kunststoff-Flaschenkreuz ultramarin blau mit 4 Haken, Belastbarkeit 2 kg pro Haken, 1 Tropfglashalter mit Tropfglas, höhenverstellbar von 135 bis 215 cm. Kunststoff-Doppellaufrollen 50 mm, 2 antistatisch mit Bremse und 3 normal.



Produktdaten:



Arretierung: Schraub-Höhenverstellung

Gesamtgewicht ca. 3,9 kg

Fußgewichte ca. 1,9 kg

Ausleger 25 x 25 mm

Fußdurchmesser ca. 63,5 cm

Weitere Suchbegriffe: megro Infusionsständer, infusion, transfusion, infusionsstaender, infusionspumpe, halter, chrom, verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.