| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13187-01 Herst.-Nr.: HT03-MCAS1-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROcase Ampullarium EMS aus AEROtex-Plan
rot - 50 Ampullen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das AEROcase Ampullarium von HUM bietet Platz für bis zu 50 Ampullen. Das AEROtex-Plan Material schützt die Ampullen optimal vor Wasser, Schmutz und sogar leichten Stößen. Die perfekte Ergänzung zur Notfalltasche. Ein Klarsichtfenster für Beschriftung dient der Organisation. Ein Kletthaftteil rundet das Ampullarium ab und vervollständigt es.
Aufnahme von 50 Ampullen
(24 x 1 ml - 14 x 1-2 ml - 7 x 5 ml - 5 x 10 ml)
Produktdaten:
Abmessungen: 18,0 x 14,0 x 7,5 cm (BxHxT)
Ampullen: bis zu 50 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, hum ampullarium, ampullarium, ampullarium rot, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,99* | € 19,64* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,29* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|