Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Classic mit Rundsitz Kawe schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Classic mit Rundsitz Kawe schwarz (1 Stück), Detailansicht
Drehhocker Classic mit Rundsitz Kawe schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13108-02
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     09.51302.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
KAWE

Drehhocker Classic mit Rundsitz

schwarz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Drehhocker Classic mit Rundsitz von KAWE ist mit Kunstleder bezogen. Die Sitzfläche ist dick gepolstert (50 mm) und hat einen 37 cm Durchmesser. Eine Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung dient der Höhenverstellung. Die Laufrollen sind für Teppichböden geeignet.



Produktdaten:



Rundsitz aus Kunstleder: Ø 37 cm

Polsterung: 50 mm

Sitzhöhe: 45 - 57 cm

Tragkraft: 110 kg

Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, kawe drehhocker classic, tritthocker, drehhocker, laborhocker, hocker, rundsitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,83*
€ 262,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 263,20*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
09.51302.032
ab € 213,05*
Sonstiges
KaWe Germany
09.51302.062
ab € 213,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.