Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbandage Magnoflex (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbandage Magnoflex (1 Stück) , Detailansicht
Handbandage Magnoflex (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12806-01
Hersteller:
     Magnoflex
Herst.-Nr.:
     7032
EAN/GTIN:
     4052919038786
Suchbegriffe:
Magnetfeldtherapie-Gerät
Magnetfeldtherapiegerät
magnetfeldtherapiegerät
MAGNOFLEX

Handbandage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Material:



Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche Silberionenausrüstung und pflanzlichen Ölessenzen.



Zusammensetzung: 98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)



Magnetanordnung: anisotrop, 2 Magnetfolien mit je 4 Segmenten zu je 440 Gauss



Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)



Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel



Befestigung: Die Bandage wird wie ein Fäustling über die Finger gestülpt und unten am Handgelenk nochmal zusätzlich mit 2 Klett- und Flauschverschlüssen geschlossen.
Weitere Suchbegriffe: magnoflex handbandage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, bandage hals, halsbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.