| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12304-01 Herst.-Nr.: 7001 EAN/GTIN: 4052919038755 |
| |
|
| | |
| MAGNOFLEX
Rückenbandage
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Material zur Körperseite:
Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche Silberionenausrüstung und pflanzlichen Ölessenzen.
Zusammensetzung: 98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)
Außenseite: Klett-Velour aus 66 % PA (Polyamid) und 34 % PUR-Ester Schaumstoff
Magnetanordnung: anisotrop, 2 Magnetfolien mit je 2 Segmenten zu je 780 Gauss
Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)
Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel
Befestigung: Mit einem elastischen Gurt, der mit einem Klett- und Flauschverschluß vor dem Bauch geschlossen wird. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzstützbandage, Lumbal Bandage, Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, kreuzbandage, magnoflex rückenbandage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, rückenbandage, bandage rücken |
| | |
| |