Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkbandage Magnoflex (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkbandage Magnoflex (1 Stück) , Detailansicht
Handgelenkbandage Magnoflex (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12303-01
Hersteller:
     Magnoflex
Herst.-Nr.:
     7033
EAN/GTIN:
     4052919038793
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage
MAGNOFLEX

Handgelenkbandage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Material zur Körperseite:



Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche Silberionenausrüstung und pflanzlichen Ölessenzen.



Zusammensetzung: 98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)



Außenseite: Klett-Velour aus 66 % PA (Polyamid) und 34 % PUR-Ester Schaumstoff







Magnetanordnung: anisotrop, 3 Ronden zu je 780 Gauss



Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)



Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel



Befestigung: Die Bandage wird mit einem doppelten Klett- und Flauschverschluss am Handgelenk fixiert.
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtherapie-Gerät, Magnetfeldtherapiegerät, magnetfeldtherapiegerät, magnoflex handgelenkbandage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, bandage handgelenk, handgelenkbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.