| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12246-01 Herst.-Nr.: M1 3031C EAN/GTIN: 4052919003401 |
| |
|
| | |
| SERVO
Haltegriffe für jeden Bereich
30cm
1 Stück
Diese kräftigen Haltegriffe sollte man dort befestigen, wo Unfälle passieren können: im Bad, an der Toilette, an Treppen, in der Küche. Aus kräftigem Stahlrohr (Ø 25 mm) hergestellt, mit Befestigungsflansch für 3 Schrauben. Wandabstand des Rohres ca. 38 mm. Verchromte Ausführung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, wannengriff 30 cm, bad haltegriff, haltegriffe, handgriff, sanitärzubehör, haltegriff, wannengriff, wanneneinstiegshilfe, wannenstufe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,37* | € 25,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,55* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|