| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12222-02 Herst.-Nr.: M1 6550 EAN/GTIN: 4052919031923 |
| |
|
| | |
| SERVO
Wannen-Einstiegshilfe
ohne Haltegriff
1 Stück
Zum leichteren Einstieg in die Badewanne und sicheren Ausstieg aus der Wanne. Mit einer Antirutsch-Beschichtung auf der Trittfläche.
Trittfläche: 279 x 356 mm
Standfläche: 305 x 406 mm
Höhe Auftritt: 225 mm
Höhe Haltegriff: 910 mm
max. Belastbarkeit: 190 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Badewanne Einstieggriff, Badewanne Einstieghilfe, Badewanne Einstiegsgriff, Badewanne Einstiegshilfe, Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieghilfe, wanneneinstiegshilfe, handgriff, sanitärzubehör, haltegriff, wannengriff, wannenstufe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,60* | € 61,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,97* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|