Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11200-01 Herst.-Nr.: 228000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TORK
Abfallbehälter 50 Ltr.
(1 Stück)
- Metall
- Weiß
- Feuerhemmend
- Für Wandmontage geeignet
B1
Abfallbehälter System
Breite: 341
Höhe: 706
Tiefe: 258 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sicherheitsabfallbehälter 50l weiß, push abfallsammler, push-abfallsammler 50l, tork abfallbehälter 50, mülleimer, müll, tork, abfallentsorgung, müllentsorgung, abfalleimer, treteimer, müllbeutel, abfallbeutel, müllsack, abfallsack, mülltrennung, recycling |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,52* | € 177,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,30* | € 177,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,13* | € 177,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,49* | € 199,72* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 176,51* | € 229,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|