| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10642-01 Herst.-Nr.: 9816901 EAN/GTIN: 4031678079773 |
| |
|
| | |
| BODE
Bacillol 30 Sensitive Foam Flächendesinfektion
750ml
(1 Stck)
Anwendungsgebiete
Bacillol® 30 Foam wird zur schnellen Desinfektion empfindlicher Kunststoffoberflächen, medizinischen Inventars und Flächen in Kliniken, Arztpraxen und Labors eingesetzt. Außerdem eignet sich Bacillol® 30 Foam aufgrund seiner Materialverträglichkeit ideal zur Desinfektion von Displays und Tastaturen, sowie Bedienfeldern mobiler und stationärer Kommunikationsgeräte.
besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie Plexiglas®, Makrolon® und Polysulfon
aldehydfrei
hervorragende Benetzung
anwenderfreundliche Applikation in handlicher Sprühflasche mit Schaumsprühkopf
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächen-desinfektionsmittel 750 ml, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, flächendesinfektion, desinfektionsmittel, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 6,25* | € 8,72* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 6,31* | € 9,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,19* | € 9,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,17* | € 9,36* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,24* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,01232* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|