| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10448-02 Herst.-Nr.: 9325325 EAN/GTIN: 4049500304290 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Verba, Kompressionsbandagen
Gr. 2, 75-85 cm Körperumfang
(1 Stück)
Postoperativer Stützverband, 25 cm breit, mit Klettverschluss; Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die Atmung wird nicht behindert; sicherer Sitz ohne Wulst- und Faltenbildung; einfaches Anlegen und durch Klettverschluss leichtes Auswechseln der Wundauflagen; Farbstreifen als Größenkennzeichnung; hautverträglich, luftdurchlässig und kochfest.
Anwendung:
Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten.
Charakteristik:
Längselastizität und Querstabilität der Bandage garantieren eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die auch bei starker Kompression die Atmung des Patienten nicht behindert.
Die hohe Querstabilität sorgt für sicheren Sitz ohne beengende Wulst- und Faltenbildung.
Verba ist einfach anzulegen. Das beim Wickeln von Binden erforderliche Anheben des Patienten entfällt; die Belastung für Pflegepersonal und Patienten wird vermindert. Der Klettverschluss erleichtert das Auswechseln der Wundauflage.
Die Klettverschlussbahnen lassen bei allen Bandagen-Größen einen zusätzlichen Verstellspielraum bis zu 10 cm zu. Verba kann deshalb in jedem Fall exakt und mit individueller Kompression angepasst werden.
Nach Größe klar abgestufte Farbstreifen erleichtern das Anpassen und Sortieren.
Der Verband ist hautverträglich, luftdurchlässig und angenehm zu tragen.
Verba ist kochfest und kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Elastizität des Gewebes und die Haftung des Klettverschlusses bleiben erhalten.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,33* | € 45,86* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,81* | € 47,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,42* | € 69,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|