| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10446-03 Herst.-Nr.: 9324432 EAN/GTIN: 4049500749961 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-haft elastische Fixierbinde
8 cm x 4 m
(1 Stück)
Peha-haft ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde, die durch ihren außergewöhnlichen Hafteffekt jede Art der Verbandfixierung entscheidend vereinfacht.
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.
Charakteristik:
Durch ein gekrepptes Bindengewebe und die mikropunktuelle Imprägnierung mit einem latexfreien Latex-Polymer verfügt Peha-haft über einen zweifachen Hafteffekt. Deshalb genügen schon wenige Bindentouren zur sicheren, dauerhaften Fixierung. Selbst bei großflächigen und schwer zu verbindenden Körperteilen können sich die einzelnen Bindentouren nicht lockern oder verschieben.
Verbände aus Peha-haft erfordern keine zusätzliche Endfixierung. Bindenende nur andrücken und der Verband sitzt. Peha-haft haftet dabei nur auf sich selbst, nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung.
Peha-haft ist außerordentlich luftdurchlässig, weil die offene Gewebestruktur durch die Imprägnierung nicht überdeckt wird. Peha-haft verursacht keinen Wärmestau und ist angenehm zu tragen.
Durch den hohen Anteil an Naturfasern ist Peha-haft zudem saugfähig und hautfreundlich.
Peha-haft ist ca. 85 % dehnbar und ohne Umschlagtouren anzulegen. Der Verband sitzt faltenlos und schnürt nicht ein, Gelenkbewegungen werden nicht behindert.
Die starke Eigenhaftung sorgt für geringen Materialverbrauch, da nur wenige Touren für eine sichere Fixierung benötigt werden. Darüber hinaus fördert auch die 20-m-Anstaltspackung die hohe Wirtschaftlichkeit von Peha-haft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 4mx8cm, fixierbinden hartmann, fixierbinde, pehahaft, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, hartmann peha-haft, peha.haft fixierbinde, kohaesive fixierbinde |
| | |
| |