| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10444-02 Herst.-Nr.: 3033114 EAN/GTIN: 4049500940221 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-crepp Packung
6 cm
(20 Stck)
Peha-crepp ist eine superelastische Fixierbinde mit besonders hohem Baumwollanteil. Sie hat eine Dehnbarkeit von ca. 160 % und verfügt über beste Trageeigenschaften.
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.
Charakteristik:
Durch die hohe Elastizität des Gewebes lässt sich Peha-crepp ohne Umschlagtouren an allen Körperteilen schnell und einfach anlegen. Schon wenige Touren genügen zur sicheren Fixierung von Wundauflagen.
Die Verbände sitzen durch die gekräuselte Webstruktur besonders zuverlässig und verrutschen nicht. Die hohe Elastizität bleibt auch bei längerem Tragen erhalten.
Peha-crepp schnürt nicht ein und behindert weder Blutzirkulation noch Gelenkbewegungen.
Die offene Gewebestruktur macht Peha-crepp besonders leicht, luftdurchlässig und angenehm zu tragen.
Peha-crepp ist sterilisierbar (Dampf A 134 °C).
Verschiedene Aufmachungen von Peha-crepp stehen als Großgebinde mit 100 Binden in einer Compact-Verpackung zur Verfügung, die nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch Vorteile bietet: die Compact-Verpackung spart Packmaterial ein, hilft Abfall zu vermeiden und reduziert Transport- und Lagervolumen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinden hartmann, fixierbinde, pehacrepp, pehakrepp, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, hartmann peha-crepp, peha-crepp fixierbinde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,54* | € 11,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 16,10* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,93* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|