| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10420-01 Herst.-Nr.: 4892903 EAN/GTIN: 4049500302562 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Telaprep unsteril, Präpariertupfer
Gr. 1
(1000 Stück)
Der Präpariertupfer Telaprep aus Verbandmull EN 14079-VM 24b, 24fädig, mit eingewebtem Telatrast Röntgenkontrastfaden bietet die umfassende Sicherheit, die im OP zum Schutz des Arztes und des Patienten unerlässlich ist.
Anwendung:
Zum Freipräparieren.
Charakteristik:
Telaprep wird aus nur einem Mullstück gefertigt. Als zusätzliche Sicherheit ist der Telatrast Röntgenkontrastfaden fest eingewebt, weshalb keine Gefahr besteht, dass er sich als Ganzes oder in Bruchstücken herauslöst. Selbst wenn sich ein zurückgelassener Tupfer unter extremen Bedingungen im Körper öffnen würde, ist immer eine einfache radiologische Lokalisation durch den festen Verbund von Kontrastfaden und Mullgewebe gewährleistet.
Der Bariumsulfatgehalt des Telatrast-Fadens beträgt 60% und entspricht damit den Anforderungen moderner Röntgentechnik.
Kontrastwirkung, Festigkeit und Geschmeidigkeit des Telatrast-Fadens bleiben dauerhaft erhalten.
Telaprep steht unsteril, in sterilisierbaren Faltschachteln, und steril zur Verfügung. In steriler Aufmachung ist Telaprep Bestandteil des Telatrast Modul Systems, das mit praxisgerechten Vierfach-Verpackungen sowie selbstklebenden separat befestigten Kontroll-Doppelkarten zu mehr Sicherheit im OP beiträgt.
Außerdem ist die neueste Version (Endziffer 3) mit einem Raster versehen, welches bei zehn Tupfern Inhalt je zwei Tuper in einem Rasterfach vorsieht. Dies ermöglicht leichtere Handhabung der Telaprep-Tupfer und schnellere Zählbarkeit als zusätzliche Unterstützung im OP.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telaprep, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, tupfer, tamponade, wattetupfer, wundreinigung, blutungsstillung, blutstillung, hartmann telaprep unsteril praeparietupfer, verbandmull tupfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 42,29* | € 56,67* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 47,56* | € 62,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 52,97* | € 70,35* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 58,12* | € 76,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|