Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyClean FD Flächendesinfektion Maimed 1 Liter (1 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MyClean FD Flächendesinfektion Maimed 1 Liter (1 Stck), Detailansicht
MyClean FD Flächendesinfektion Maimed 1 Liter (1 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10290-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     79630
EAN/GTIN:
     4046153116539
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
MAIMED

MyClean FD Flächendesinfektion

1 Liter

(1 Stck)



Anwendung:

Das Kombinationspräparat dient zur Desinfektion

und Reinigung von wischbeständigen

Oberflächen im patientennahen Umfeld und

medizinischen Bereichen.



Charakteristik:

gebrauchsfertig

aldehyd-, phenol-, alkoholfrei

reinigungsstarkes Konzentrat

nach RKI-Empfehlung viruswirksam

bakterizid, tuberkulozid, fungizid

begrenzt viruzid (BVDV/HCV)

Vaccinia inkl. HBV/HIV

gegen alle behüllten Viren gemäß RKI



Wirksamkeit:

M.terrae: 3 % / 15 Min.

HCV: 0,25 % / 15 Min.

HIV: 0,5 % / 120 Min.

Vaccinia: 0,25 % / 15 Min.

1 % / 30 Min.



Anwendungskonzentration gem. DGHM / EN:

1,5 % - 15 Min.

1 % - 30 Min.

0,5 % - 60 Min.

0,25 % - 240 Min.



Anwendungsmöglichkeit:

1. Scheuer - Wisch - Desinfektion (z.B. Zwei -

Eimer - Methode) oder ähnliche Verfahren

2. aus zentralen oder dezentralen Dosieranlagen

3. mit Reinigungsmaschinen anwendbar

4. Sprühen aus stationären oder mobilen

Geräten

5. aus nachfüllbaren Dosierflaschen



Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g Lösung: 0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 2,5 g Polyhexamethylenbiguanihydrochlorid



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, flächendesinfetkion, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 11,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.