| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10232-01 Herst.-Nr.: 76620 EAN/GTIN: 4046153090020 |
| |
|
| | |
| MAIMED
Alkoholtupfer
30 mm x 30 mm
(100 Stück)
Anwendung:
Zur Reinigung der Haut vor subkutanen
Injektionen und Blutentnahmen.
Charakteristik:
Alkoholtupfer aus Vliesstoff
getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70%
praktisch und schnell zu öffnen
60 mm x 30 mm gefaltet auf 30 mm x 30 mm
sofort gebrauchsfertig
Tupfer sind sehr reißfest
Besonderer Hinweis:
Die Alkoholtupfer dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen nationalen
Gesetzen und Hygienebestimmungen zur Anwendung gebracht werden. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, tupfer, tamponade, wattetupfer, wundreinigung, blutungsstillung, blutstillung, maimed alkoholtupfer, vliesstoff tupfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 2,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,16* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,12 Kilogramm (ab € 9,58334* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|