Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 10 cm x 4 m (20 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 10 cm x 4 m (20 Stck), Detailansicht
Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 10 cm x 4 m (20 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10113-05
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     61040
EAN/GTIN:
     4046153015481
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
MAIMED

Maielast - glatt elastische Fixierbinden

10 cm x 4 m

(20 Stck)



Anwendung:

Zur Fixierung an konischen Körperpartien,

sowie im Bereich der Gelenke. Besonders

geeignet zur Befestigung von Wundauflagen.

Für Fixierverbände aller Art.



Charakteristik:

weiße, elastische Fixierbinde

68% Viskose, 32% Polyamid

mit gewebten Kanten

Dehnbarkeit ca. 130%

gedehnte Länge ca. 4 m

mit mittlerem Zug

breitenstabil

luftdurchlässig

schmiegt sich faltenlos an,

ohne einzuschnüren

latexfrei

unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar

A 121°C oder EO
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, elastische fixierbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, maimed maielast glatt elastische fixierbinde, fixierverband, elastisch, glatt, maimed fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.