Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stretch Fixiervlies Maimed 15 cm x 10 m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
stretch Fixiervlies Maimed 15 cm x 10 m (1 Stück), Detailansicht
stretch Fixiervlies Maimed 15 cm x 10 m (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10092-04
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     77590
EAN/GTIN:
     4046153028481
Suchbegriffe:
Fixiermull
Fixiervlies
Klebemull
Klebevlies
MAIMED

stretch Fixiervlies

15 cm x 10 m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das stretch Fixiervlies von MAIMED eignet sich bestens zur äußeren, großflächigen und elastischen

Verbandfixierung. Durch das hypoallergene Fixiervlies, das besonders atmungsaktiv und anschmiegsam ist, ist es optimal für sensible Haut geeignet. Die Elastizität des Vlieses gewährleistet selbst bei stark konturierten

Körperpartien optimalen und sicheren Halt. Der hautfreundliche Kleber gestaltet das Ablösen denkbar einfach.



Produktdaten:



Länge: 10m

Farbe: weiß

Material: 100% Polyester mit Polyacrylat-Kleber

latexfrei: ja

Weitere Suchbegriffe: fixiermull, fixiervlies, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, maimed stretch fixiervlies, verbandfixierung, haypoallergen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.