| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10087-03 Herst.-Nr.: 77390 EAN/GTIN: 4046153028283 |
| |
|
| | |
| MAIMED
med Wundschnellverband
8 cm x 5 m weiß
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der med Wundschnellverband von MAIMED eignet sich optimal zur äußeren Abdeckung von kleineren Verletzungen. Durch das weiche und atmungsaktive Vlies aus 100% Polyester ist der Verband besonders hautfreundlich und verträglich. Optimal für sensible
Haut. Das Wundpflaster lässt sich individuell
auf die Größe der Verletzung zuschneiden und ist daher sehr flexibel einsetzbar. Die nicht wundhaftende Wundauflage ist stark absorbierend. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für einen sicheren Halt und lässt sich ohne Kleberückstände von Haut und Haaren lösen.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Länge: 5 m
Material: 100% Polyester Vlies
latexfrei: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster, med wundschnellverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, maimed med wundschnellverband, maimed |
| | |
| |