| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10051-03 Herst.-Nr.: 773891015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SARSTEDT
Multi Safe quick Kanülenabwurfbehälter
1,5 Liter
(1 Stck)
Der praktische Sicherheitsbehälter für die anwenderfreundliche Entsorgung von spitzen, scharfen und gefährlichen Gegenständen im stationären und ambulanten Bereich. Die Box kann mit einem Klebeadapter (SAR 95.965.001) auf jeder Fläche oder jedem Tablett umstoßsicher befestigt werden. Die Einwurföffnung des S-Deckels kann durch Herausbrechen der Klappen stufenweise vergrößert werden und ist somit variabel verwendbar. Die Box besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen. Geprüft nach TRBA 250, UN 3291 und ISO 23907.
500ml: Höhe x Ø-Deckel x Ø-Boden: 121 x 98 x 79 mm
1000ml:Höhe x Ø-Deckel x Ø-Boden: 212 x 98 x76mm
1500ml: Höhe xØ-Deckel x Ø-Boden: 162 x140x107mm
2000ml:Höhe x Ø-Deckel x Ø-Boden: 202 x140 x107mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sarstedt kanülenentsorgungsbox, abwurfbehälter, sarstedt quickbox, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox |
| | |
| |