| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10042-04 Herst.-Nr.: 4056370N EAN/GTIN: 4150050395383 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Venofix A Venenpunktionskanüle einzeln mit Luer Lok-Ansatz
25 G, 19 x 0,5 mm, orange
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Venofix A Venenpunktionskanüle von B.BRAUN in der bekannten Butterfly-Form eignen sich optimal zur kurzzeitigen Injektionstherapie und Infusionstherapie. Durch die kleinen Butterfly-Flügel können Perfusionsbestecke leicht und schnell befestigt werden.
Zusätzlich können die Venofix Venenpunktionskanüle auch zur Blutentnahme, danke ihres feinen Schliffs, verwendet werden. Sogar bei empfindlichen und kaum sichtbaren Venen. Ein knickfester und 30 cm langer Schlauch gewährleistet einen sicheren und angenehmen abstand zum Patienten. Die Kanülen sind größencodiert und einzeln steril verpackt.
Produktdaten:
Farbe: farblich codiert (Größe)
Schlauch: 30 cm
Ansatz: Luer-Lock Ansatz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Perfusionsbesteck, Venenpunktionsbesteck, Venenpunktionskanüle, venenpunktionskanülen b.braun, perfusionsbesteck braun, perfusionsbesteck, braun venofix a, blut, kanüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, venenpunktion, venenpunktionskanüle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,1816* | € 0,2916* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,268* | € 0,418* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,27* | € 0,42* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|