| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10021-14 Herst.-Nr.: 4657640 EAN/GTIN: 4022495052216 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Kanüle
Gr.14 0,60 x 30mm blau
(100 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Sterican Einmalkanülen von B.BRAUN handelt es sich um hochwertige Kanülen aus Edelstahl und Polypropylen. Sie zeichnen sich durch ihren Luer-Lock-Ansatz und der elastische Nadel aus. Der spezielle Facettenschliff und die extrem dünne Silikonbeschichtung auf der Nadel gewährleisten eine schnelle und schmerzarme Injektion. Die Kanülen sind latex- und PVC-frei und dadurch besonders hautfreundlich und verträglich. Die Ansätze der Kanülen bestehen aus Polypropylen und sich farblich codiert. Sämtliche Kanülen sind nach ISO 7864 und DIN 13097 genormt und hergestellt. Einzeln steril verpackt.
Produktdaten:
Farbe: farblich codiert
Material: Chrom-Nickel-Stahl und Polypropylen
Norm: ISO 7864 und DIN 13097
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen braun, einmalkanüle, einmalkanüle 1,2 x 30, sterican kanüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braun kanülen, sterican kanülen, braunülen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,61* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 2,31* | € 4,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,50* | ab € 2,26* | € 4,11* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,79* | € 4,74* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 5,01* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0231* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|