Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1090xB610xH860mm STA 57kg silber MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491190
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1090mm· Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
57 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
2-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank meiller, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,01*
€ 803,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,76*
€ 804,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,91*
€ 807,40*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 708,84*
€ 816,37*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,62*
€ 939,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,61*
€ 939,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 789,60*
€ 939,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,12*
€ 899,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 756,11*
€ 899,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 756,10*
€ 899,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 756,08*
€ 899,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,19*
€ 877,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,01*
€ 824,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.