Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490333
Herst.-Nr.:
     6-119-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675183262
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit KipphalterungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,43*
€ 1.069,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,36*
€ 1.074,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,85*
€ 1.168,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,22*
€ 1.172,92*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.070,37*
€ 1.183,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,99*
€ 1.279,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,38*
€ 1.258,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.057,36*
€ 1.258,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.057,35*
€ 1.258,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,56*
€ 1.189,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 999,55*
€ 1.189,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 999,54*
€ 1.189,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 999,53*
€ 1.189,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,41*
€ 1.171,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,36*
€ 1.148,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 717,84*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,76*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 607,96*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,14*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,56*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.082,46*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,37*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 393,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,70*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,76*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,26*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 260,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.