Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD100mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490319
Herst.-Nr.:
     6-119-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675181336
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit KipphalterungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,47*
€ 853,98*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,19*
€ 858,24*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 858,14*
€ 945,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,69*
€ 950,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,79*
€ 952,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,24*
€ 1.021,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,63*
€ 1.018,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,62*
€ 1.018,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 855,61*
€ 1.018,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,48*
€ 985,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 828,47*
€ 985,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 828,46*
€ 985,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 828,45*
€ 985,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,77*
€ 967,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,19*
€ 929,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,18*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 600,01*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 603,31*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 323,66*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 369,98*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 773,49*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.074,78*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.226,63*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 395,13*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,16*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,91*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,53*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,65*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,89*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.