Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490302
Herst.-Nr.:
     6-009-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675167248
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 8m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,66*
€ 647,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,06*
€ 649,98*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 619,83*
€ 699,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,39*
€ 720,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,68*
€ 734,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,98*
€ 773,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,86*
€ 737,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,85*
€ 737,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,63*
€ 724,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 719,87*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 600,41*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 608,83*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 323,69*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 369,71*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 893,31*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.074,96*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.222,40*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 394,57*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,18*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,23*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,28*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,13*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.