| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9192480107 Herst.-Nr.: 320002 EAN/GTIN: 4260214931798 |
| |
|
| | |
| maximale Sicherheit für Begrenzung von Betriebswegen / gefährlichen Bereichen · Steck-/Schraubensystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten · feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)¹ ² · die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung · Rohr-Ø 42 mm · Wandstärke 2 mm · Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf BetonuntergrundWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Wandstärke: 2mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mittelstück | Breite: | 500 mm | Gewicht: | 8,5 kg | Höhe: | 1000 mm | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Rohr-Ø: | 42 mm | Marke: | TTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,61* | € 123,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,93* | € 123,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,99* | € 128,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,58* | € 129,24* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,60* | € 133,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|