Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 1000x500mmMittelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgeländer 1000x500mmMittelstück
Schutzgeländer 1000x500mmMittelstück
Schutzgeländer 1000x500mmMittelstück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624961
Herst.-Nr.:
     320002
EAN/GTIN:
     4332163701040
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schutzgeländer feuerverzinkt

1a-Sicherheit
Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen.
Anpassungsfähig
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem.
Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive.
Robuste Bauart
Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm.
Sichtbarer Schutz
Feuerverzinkt.

Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar.
* Inkl. Verbindungsbuchsen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzgeländer Mittelstück*
Abmessung HxL:
1000x500 mm
Gewicht:
8,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer-Mittelpfosten, schutzgeländer 500mm, rammschutzgeländer mittelpfosten, 30561119, Geländer, Kantenschutzprofile, Schutzbügel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 123,62*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 123,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 128,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 129,24*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 133,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.