Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2510xB3185xT2165mm STA verz.u.besch.grauweiß ESG-Glas WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492257
Herst.-Nr.:
     1020006769002
EAN/GTIN:
     4250366528410
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt · Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet · Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 190 kg/m² · Lieferung erfolgt fertig montiert · inklusive Kranentladung · inklusive Edelstahl-Bodenbefstigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas · Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
3185 mm
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
montiert
Seiten-/Rückwand:
ESG-Glas
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
2510 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.550,77*
€ 3.723,98*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.758,41*
€ 3.932,87*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.873,57*
€ 4.037,38*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.784,83*
€ 4.039,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.323,17*
€ 5.506,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.506,55*
€ 6.552,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.435,48*
€ 6.468,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.435,47*
€ 6.468,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.435,46*
€ 6.468,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.344,13*
€ 6.359,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5.344,12*
€ 6.359,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5.344,11*
€ 6.359,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.344,10*
€ 6.359,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.344,09*
€ 6.359,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.323,17*
€ 6.334,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001842
ab € 591,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.