| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9191492255 Herst.-Nr.: 1020017649002 EAN/GTIN: 4250366528342 |
| |
|
| | |
| formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt · Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet · Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 190 kg/m² · Lieferung erfolgt fertig montiert · inklusive Kranentladung · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet Weitere Informationen: | | Breite: | 2165 mm | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Ausführung: | montiert | Seiten-/Rückwand: | ESG-Glas | Tiefe: | 2165 mm | Höhe: | 2510 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.602,33* | € 3.062,71* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.892,16* | € 3.077,50* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.035,98* | € 3.228,38* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.052,31* | € 3.229,15* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.216,14* | € 4.418,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|