| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491204 Herst.-Nr.: 10833 EAN/GTIN: 4052886361122 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel Behälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 550 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 990 mm | Länge: | 1340 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 780 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,47* | € 494,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,43* | € 529,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,04* | € 529,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,15* | € 533,71* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,61* | € 666,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|