Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.2400mm 2-fach verstellb.gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491123
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: v· Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
416 mm
Gewicht:
247 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
220 x 78 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
2400 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,89*
€ 1.815,56*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.730,38*
€ 1.824,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,13*
€ 1.931,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,77*
€ 1.944,60*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.861,29*
€ 1.950,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,56*
€ 2.298,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,29*
€ 2.267,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.905,28*
€ 2.267,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.905,27*
€ 2.267,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,78*
€ 2.214,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.860,77*
€ 2.214,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.860,76*
€ 2.214,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.860,75*
€ 2.214,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.860,74*
€ 2.214,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,29*
€ 2.194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,13*
€ 2.192,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.