Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.240
Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.240
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348144
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: v· Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
416 mm
Gewicht:
247 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
220 x 78 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
2400 mm
Marke:
BAUER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,45*
€ 1.798,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,27*
€ 1.807,36*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,67*
€ 1.923,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,66*
€ 1.930,90*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.856,30*
€ 1.941,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,57*
€ 2.140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,40*
€ 2.092,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,07*
€ 2.025,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,91*
€ 1.983,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.632,54*
€ 1.942,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,45*
€ 1.935,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.