| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9177480355 Herst.-Nr.: 70-75 EAN/GTIN: 4250912308121 |
| |
|
| | |
| mit Scherengitter auf Rollenfüßen · Rundrohr Ø 60 mm · mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben · Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Höhe 1000 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Länge: | 3600 mm | Gewicht: | 22,7 kg | Farbe: | rot/weiß | Materialstärke: | 25 x 4 mm | Ausführung: | mit Scherengitter und mobilem Standfuß | Abmessung: | Durchmesser 60 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, Absperrgitter, Absperrsystem, Poller |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,07* | € 218,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 218,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,07* | € 219,79* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,03* | € 232,37* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,13* | € 238,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|