Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9150462406 Herst.-Nr.: 41209 EAN/GTIN: 4003866412099 |
| |
|
| | |
| Aluminium · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · extra große Alu-Plattform ca. 600 x 630 mm · rutschfest für sicheren Stand · 3-seitiges Sicherheitsgeländer und Sicherheitskette · beidseitiger Handlauf · Stufen 80 mm tief, geriffelt · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · Steigteil mit Quartraversen, Stützteil mit stabilen Fahrbalken mit feststellbaren Laufrollen · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 5100mm · Höhe einschl. Geländer: 4100mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Gesamthöhe: 4100mm · Ausführung: verfahrbar · Traversenbreite: 1800mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65,8 kg | Ausladung: | 2300 mm | Stufentiefe: | 80 mm | Plattformbreite: | 630 mm | Stufen einschl. Plattform: | 12 | max. Gesamtbelastung: | 150 kg | Material: | Aluminium | Plattformlänge: | 600 mm | Fahrbalken: | 1880 mm | Plattformhöhe: | 3100 mm | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Leiterquertraverse, Quertraverse Leitern, plattformleiter zarges, arbeitsplattform, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,51* | € 1.695,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,37* | € 1.697,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,12* | € 1.745,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.664,87* | € 1.810,65* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.676,40* | € 1.829,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|