Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter Alu.Sprossen 2 x 10 Arbeitshöhe b.ca.5750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462162
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40247
EAN/GTIN:
     4003866402472
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Aluminium · 2-teilig · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · gebördelte Sprossen-Holmverbindung · einfache Höhenverstellung per Hand · Kunststoffgleitschutz und Abhebesicherung · ab 8300 mm Leiternlänge Oberleiter mit Laufrollen · Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche· auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · äußere Breite der Unterleiter 490 mmWeitere technische Eigenschaften:· äußere Breite: 490mm· Holmhöhe: 68mm· Traversenbreite: 1000mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.:
5750 mm
Leiterlänge ausgefahren:
4960 mm
Leiterlänge eingefahren:
3010 mm
Gewicht:
13,5 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Schiebeleitern, Steighilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,55*
€ 336,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,10*
€ 337,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 337,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 355,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,04*
€ 357,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.