Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 4 Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 1870mm Arbeits-H.b.ca.3100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462060
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41146
EAN/GTIN:
     4003866411467
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz, schmutzabweisend · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil, 250 x 250 mm · Aluminium-Ablageschale für Material oder Werkzeug · Spannverbindung aus hochfesten Polyestergurten ab 5 Sprossen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58mm · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz eloxiert · Ausführung: einseitig begehbar · Holmhöhe: 73/58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
3100 mm
Leiterlänge:
1870 mm
Gewicht:
7,3 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
1060 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 274,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 276,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,18*
€ 281,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 289,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 293,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.