Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter Alu.Stufen 1x11+1x10 Arbeits-H.b.ca.6200mm gerif. Stufen 19,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150460491
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     040666
EAN/GTIN:
     4031405406667
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
2-teilig aus Aluminium · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge · extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter · Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä. Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg · Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung:Für die Verwendung der Stufen-Schiebeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· äußere Breite: 420mm· Ausführung: geriffelte Stufen· Holmhöhe: 85mm· Traversenbreite: 1200mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
1 x 11 + 1 x 10
Arbeitshöhe bis ca.:
6200 mm
Leiterlänge ausgefahren:
5600 mm
Leiterlänge eingefahren:
3330 mm
Gewicht:
19,3 kg
max. Standhöhe:
5000 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Stufenabstand:
263 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Schiebeleitern, Steighilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,68*
€ 468,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,21*
€ 529,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 532,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 459,96*
€ 533,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,12*
€ 674,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,48*
€ 802,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,26*
€ 783,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,25*
€ 783,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 658,24*
€ 783,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,30*
€ 764,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 642,29*
€ 764,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 642,27*
€ 764,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 642,25*
€ 764,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.