Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter Alu.Sprossen 2x8 Arbeits-H.b.ca.5200mm m.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150460353
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     020408
EAN/GTIN:
     4031405204089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Aluminium · 2-teilig, mit breiter nivello®-Traverse · stabile Rechteckrohr-Holme · 30 x 30 mm Vierkantsprossen, beidseitig geriffelt · Sprossenabstand 280 mm · 4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung · korrosionsbeständige Führungsbeschläge · Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · Höhenverstellung von Hand von Sprosse zu Sprosse · äußere Breite 420 mm · Traverse beidseitig mit rutschsicheren und flexiblen nivello®-Leiterschuhen, für optimale Bodenhaftung und sicheren Standab Ausführung 2 x 14 Sprosssen ist die Oberleiter mit Wandlaufrollen ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· äußere Breite: 420mm· Sprossenabstand: 280mm· Ausführung: mit Traverse· Traversenbreite: 930mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
5200 mm
Leiterlänge ausgefahren:
4080 mm
Leiterlänge eingefahren:
2500 mm
Gewicht:
11 kg
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Schiebeleitern, Steighilfe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 298,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 298,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 300,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 301,59*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 252,75*
€ 301,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 122,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.