Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS6mm Naturkautschuk COBA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455469
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010040
EAN/GTIN:
     5060087956664
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
6 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Industrierost, Riefenmatten, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, riffelgummimatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,83*
€ 566,29*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,86*
€ 571,73*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,06*
€ 599,43*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,08*
€ 665,67*
Lager 2431
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 725,92*
€ 829,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 829,55*
€ 987,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 813,59*
€ 968,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 813,58*
€ 968,16
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 813,57*
€ 968,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 777,74*
€ 925,51
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 777,72*
€ 925,49
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 777,71*
€ 925,47
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 777,70*
€ 925,46
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 777,69*
€ 925,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 759,57*
€ 903,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 725,92*
€ 863,84
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,55*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 156,03*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,22*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,46*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,41*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,09*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,85*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,65*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,82*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.