| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9148458900 Herst.-Nr.: 350800 EAN/GTIN: 4260214934188 |
| |
|
| | |
| H 100 mm · aus 3 mm starkem Profilstahl · mit hochwertiger Pulverbeschichtung zinkgelb, RAL 1018 · VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Breite: | 800 mm | Gewicht: | 8,0 kg | Höhe: | 100 mm | Ausstattung: | ausziehbar 50-150 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Marke: | TTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,65* | € 101,00* | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,05* | € 101,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,08* | € 116,23* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 112,92* | € 139,31* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,31* | € 139,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|