| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147462139 Herst.-Nr.: HZA25413AW EAN/GTIN: 4250623716833 |
| |
|
| | |
| leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Bodenbreiten 1000 und 1300 mm · Bodentiefen 400, 500 und 600 mm · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten WannenbödenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 mm | Ausstattung: | 6 Wannenböden | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 2500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,21* | € 411,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,28* | € 413,81* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,64* | € 423,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,22* | € 450,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,18* | € 452,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|